GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees wijde steek, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 32/3mm

Artikelnummer: 215950 32/3
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Tang
Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale snijdiepte ap max 8 mm
Afkoppellengte L1 30 mm
Totale lengte Ltotaal 105 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
geschikte wisselplaat LO.U0904..
Wisselplaatschroevenset 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215950 32/3
EAN/GTIN 4045197939821
Nummer fabrikant 215950 32/3

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8 IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees wijde steek, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 32/3mm

GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees wijde steek, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 32/3mm

op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 373,00
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 325,00
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 276,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 247,00
Afkoppellengte L1 30 mm 41 mm 50 mm 50 mm
Totale lengte Ltotaal 105 mm 110 mm 110 mm 110 mm
geschikte wisselplaat LO.U0904.. SOMT 09T304 AP.. 1805.. AP.. 16..
Schachtuitvoering Weldonschacht Weldonschacht Weldonschacht Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm 25 mm 32 mm 32 mm
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen