Hoekfrees 90° MEC17, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 25/2mm

Artikelnummer: 227505 25/2
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 25 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 15,7 mm
Afkoppellengte L1 36 mm
Totale lengte Ltotaal 92 mm
Schacht-⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 18 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 43 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 48 mm
Rampinghoek αmax 0,86 graden
Rampinglengte L voor αmax 16,6 mm
geschikte wisselplaat BDMT 170408
Wisselplaatschroef 229709 (T15; 3,5 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227505 25/2
EAN/GTIN 4960664406647
Nummer fabrikant THN63251

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoekfrees 90° MEC17, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 25/2mm

Hoekfrees 90° MEC17, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 25/2mm

op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 264,40
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 286,00
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 190,50
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 194,00
Afkoppellengte L1 36 mm 31 mm 44 mm 44 mm
Totale lengte Ltotaal 92 mm 105 mm 100 mm 100 mm
Inwendige koeling ja ja ja ja
geschikte wisselplaat BDMT 170408 SOMT 09T304 AP.. 1805.. AP.. 16..
Schachtuitvoering Weldonschacht Weldonschacht Weldonschacht Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden 90 graden 90 graden 90 graden
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen