{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI3MILL | |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 130 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 75 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 79 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 4 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,1 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 357,26 mm | |
geschikte wisselplaat | TD..1505.. | |
Fabrikantnummer | HM390 ETD D040-4-C32-15 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226488 40/4 | |
EAN/GTIN | 7291075313369 | |
Nummer fabrikant | 3106797 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL hoekfrees 40/4 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 396,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 361,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | 55 mm | 55 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | TD..1505.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |