{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI3MILL | |
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | Cilinderschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 130 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 45,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 95 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 99 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 3,9 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,6 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 468,99 mm | |
geschikte wisselplaat | TD..1505.. | |
Fabrikantnummer | HM390 ETD D050-4-C32-15 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226488 50/4 | |
EAN/GTIN | 7291075313352 | |
Nummer fabrikant | 3106408 |