{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELI3MILL | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
Opnamedraad M | M12 | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 46,4 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 49 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 3,4 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,9 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 159,9 mm | |
geschikte wisselplaat | TP..1003.. | |
Fabrikantnummer | HM390 ETP D25-3-M12 | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 226484 25/3 | |
EAN/GTIN | 7291075332803 | |
Nummer fabrikant | 3106995 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL hoekfrees 25/3 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 272,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 259,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 209,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Opnamedraad M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Freestoepassing | Ramping ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Circulair frezen ;Ramping | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | TP..1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |