Hoekfrees 90° MFWN 63/4 mm

Artikelnummer: 225600 63/4
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Plungen; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 63 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Plungen; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 8 mm
Afkoppellengte L1 30 mm
Totale lengte Ltotaal 110 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
geschikte wisselplaat WNMU 0806..
Wisselplaatschroef 229700 (T15; 4,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225600 63/4
EAN/GTIN 4960664647408
Nummer fabrikant THN04651

Omschrijving

Uitvoering:

Frees met dubbelzijdige wisselplaten. De combinatie van instelhoek, spaanruimte-uitvoering alsmede geometrieën en snijhoeken van de wisselplaten zorgen voor een uitstekende verspaningscapaciteit, spaanafvoer, standtijd en lage snijkrachten en hierdoor voor een hoge efficiëntie.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen