{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie | 3,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 47 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,43 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 14,4 mm | |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | |
Wisselplaatafmeting | 10 | |
Wisselplaatschroef | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 222060 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664712489 | |
Nummer fabrikant | THN07553 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 32/3mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 279,71
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 308,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 254,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 32/3mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 291,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 42 mm | 47 mm | 47 mm |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | SOMT.. | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Rampinghoek αmax | 1,43 graden | 1,11 graden | 1,97 graden | 1,76 graden |