Hoge voedingsfrees MFH Harrier 35/2 mm

Artikelnummer: 222050 35/2
Korting
253,49 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 35 mm
    Aantal snijkanten Z 2
    Schachtuitvoering cilinderschacht
    Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    ⌀ D3 18 mm
    Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
    Maximale snijdiepte ap max bij LD geometrie 3,5 mm
    Afkoppellengte L1 50 mm
    Totale lengte Ltotaal 150 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 53 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 68 mm
    Rampinghoek αmax 1,19 graden
    Rampinglengte L voor αmax 17,4 mm
    geschikte wisselplaat SOMT..
    Wisselplaatafmeting 10
    Wisselplaatschroef 229717 (15IP; 3,5 Nm)
    Instelhoek κ 10 graden
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 222050 35/2
    EAN/GTIN 4960664707492
    Nummer fabrikant THN07614

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

    Toepassing:

    Voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Hoge voedingsfrees MFH Harrier 35/2 mm

    Hoge voedingsfrees MFH Harrier 35/2 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    2 stuks direct leverbaar
    253,49 €
    € 100,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    18 stuks direct leverbaar
    € 285,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    6 stuks direct leverbaar
    € 305,00
    Inwendige koeling ja ja ja
    Schachtuitvoering cilinderschacht Weldonschacht cilinderschacht
    Snijkant-⌀ DC 35 35 35
    Verspaningsstrategie HPC HPC HPC
    Rampinghoek αmax 1,19 2,99 2,99
    Rampinglengte L voor αmax 17,4 15,34 15,34
    Producttype Kopieerfrees Kopieerfrees Kopieerfrees

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen