Frees voor hoge voedingen MFH micro 14/3 mm

Artikelnummer: 221942 14/3
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 14 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Weldonschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 10 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,5 mm
Afkoppellengte L1 20 mm
Totale lengte Ltotaal 65 mm
Schacht-⌀ Ds h6 12 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 24 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 26 mm
Rampinghoek αmax 1,26 graden
Rampinglengte L voor αmax 9,1 mm
geschikte wisselplaat LPGT 0102..
Wisselplaatschroef 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Instelhoek κ 11 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221942 14/3
EAN/GTIN 4960664778430
Nummer fabrikant THN08252

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen.Vermindering van trillingen door snijkrachtvermindering.