Alternatief product:

LPGT 010210 ER-GM, PR1535, Type: INOX

Artikelnummer: 221947 INOX
Korting
11,79 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat LPGT 010210 ER-GM
Type INOX
Hoekradius 1 mm
Soort PR1535
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,2 mm
Voeding fz per tand 0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221947 INOX
EAN/GTIN 4960664778966
Nummer fabrikant TLC04450

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met 2 snijkanten.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.