LPGT 010210 ER-GM INOX

Artikelnummer: 221948 INOX
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
360 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat LPGT 010210 ER-GM
Type RVS
Hoekradius 1 mm
Soort PR1835
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,2 mm
Voeding fz per tand 0,3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221948 INOX
EAN/GTIN 4960664029419

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met 2 snijkanten.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.