{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 20 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 18 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,25 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 5,1 mm | |
geschikte wisselplaat | LPGT 0102.. | |
Wisselplaatschroef | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Instelhoek κ | 11 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221942 10/2 | |
EAN/GTIN | 4960664778416 | |
Nummer fabrikant | THN08250 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frees voor hoge voedingen MFH micro 10/2 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 177,33
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 183,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte Ltotaal | 60 | 70 |
Inwendige koeling | ja | ja |
geschikte wisselplaat | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Snijkant-⌀ DC | 10 | 10 |
Schacht-⌀ Ds h6 | 10 | 8 |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 16 | 15 |
Rampinglengte L voor αmax | 5,1 | 3,72 |