Hoge voedingsfrees 7792VX 52/3 mm

Artikelnummer: 221908 52/3
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 52 mm
    Aantal snijkanten Z 3
    Schachtuitvoering met boring
    Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    ⌀ D3 31 mm
    Maximale snijdiepte ap max 2,5 mm
    Totale lengte Ltotaal 40 mm
    Opnameboring-⌀ 22 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 83 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 102 mm
    Rampinghoek αmax 0,57 graden
    Rampinglengte L voor αmax 30,3 mm
    Wisselplaatafmeting 12
    geschikte wisselplaat XD.. 1205
    Wisselplaatschroef 229919 (T15; 3,1Nm)
    Instelhoek κ 12 graden
    Fz Helix 0,7
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 221908 52/3
    EAN/GTIN 4059782505391
    Nummer fabrikant 5656728

    Omschrijving

    Omschrijving:

    de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Hoge voedingsfrees 7792VX 52/3 mm

    Hoge voedingsfrees 7792VX 52/3 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    3 stuks direct leverbaar
    € 558,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    20 stuks direct leverbaar
    € 255,00
    Totale lengte Ltotaal 40 40
    Inwendige koeling ja ja
    geschikte wisselplaat XD.. 1205 XDM.120516
    ⌀ D3 31 36
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 83 88
    Rampinghoek αmax 0,57 1,42
    Producttype Kopieerfrees Kopieerfrees

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen