Hoekfrees 90° 5720VZ16 32/3 mm

Artikelnummer: 220800 32/3
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering cilinderschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 16 mm
Afkoppellengte L1 75 mm
Totale lengte Ltotaal 135 mm
Schacht-⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 16 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 48 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 62 mm
Helicoïdaal frezen ap 4 mm
Rampinghoek αmax 6,35 graden
Rampinglengte L voor αmax 22,5 mm
geschikte wisselplaat ZD.. 16M5
Wisselplaatschroef 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 220800 32/3
EAN/GTIN 4059782500808
Nummer fabrikant 5681115

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichamen met cilinderschacht zijn met G = 6,3 bij 30000 omw./min gebalanceerd. Opsteekfrezen en frezen met modulaire aansluiting moeten samen met de opname vóór de hogesnelheidsbewerking worden gebalanceerd. De constructie maakt de opname mogelijk van alle radius-wisselplaten tot re = 6,0 mm zonder wijziging van de houder en zonder lengtecorrectie.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts