{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | AlTiN | |
Snijkant-⌀ D | 20 mm | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f9 | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Spiraalhoek | 32 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Afkoppellengte L1 | 15 mm | |
Totale lengte L | 25 mm | |
DUO-LOCK interface | DL20 | |
Sleutelwijdte SW | 16 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 80 Nm | |
Geschikte opname | met schroefdraad | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 220348 20 | |
EAN/GTIN | 4034221116031 | |
Nummer fabrikant | DL20V2004UK2000RDA |