{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | AlTiN | |
Snijkant-⌀ D | 12 mm | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f9 | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Spiraalhoek | 32 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | nee | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Afkoppellengte L1 | 9 mm | |
Totale lengte L | 15 mm | |
DUO-LOCK interface | DL12 | |
Sleutelwijdte SW | 9,5 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 30 Nm | |
Geschikte opname | met schroefdraad | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het frezen |
Artikelnummer | 220348 12 | |
EAN/GTIN | 4034221116017 | |
Nummer fabrikant | DL12V2004UK1200RDA |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 97,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 80,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 89,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 89,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Geschikte opname | met schroefdraad | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Spiraalhoek | 32 graden | 36 graden | 30 graden | 15 graden |
Type | N | W | N | H |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten | 0,5×D bij kopieerfrezen; 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,05×D bij kopieerfrezen | 0,05×D bij kopieerfrezen |