DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm

Artikelnummer: 220348 10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f9 D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Spiraalhoek: 32
  • Spiraalhoekeigenschap: ongelijk

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Coating AlTiN
    Snijkant-⌀ D 10 mm
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ f9
    Aantal snijkanten Z 4
    Spiraalhoek 32 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kopieerfrezen; 0,5×D bij kanten
    Verspaningsstrategie HPC
    Inwendige koeling nee
    ⌀ D2 9,6 mm
    Afkoppellengte L1 7,5 mm
    Totale lengte L 12,5 mm
    DUO-LOCK interface DL10
    Sleutelwijdte SW 8 mm
    Aanbevolen aanhaalmoment 20 Nm
    Geschikte opname met schroefdraad
    Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,03 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,066 mm
    Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 220348 10
    EAN/GTIN 4034221116000
    Nummer fabrikant DL10V2004UK1000RDA

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    700
    Aluminium (kortspanend)
    N
    700
    Aluminium > 10% Si
    N
    235
    Staal < 500 N/mm²
    P
    220
    Staal < 750 N/mm²
    P
    180
    Staal < 900 N/mm²
    P
    160
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    120
    RVS < 900 N/mm²
    M
    80
    RVS > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Toepasbaar als universeel gereedschap. Unieke kopse geometrie voor aanloopfrezen en helicoïdaal frezen. Eerste keuze bij toepassingen met korte uitsteeklengtes. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.