SNHX 12045 neutraal, Type: UNI

Artikelnummer: 218601 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
815 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNHX 12045
Type UNI
Soort HB7525
Snijmateriaal HM
Bladdikte 4,5 mm
Voor groefbreedte ap 8 mm
Fasebreedte 0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Plaatdikte E 4,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218601 UNI
EAN/GTIN 4045197656476
Nummer fabrikant 218601 UNI

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


SNHX 12045 neutraal, Type: UNI

SNHX 12045 neutraal, Type: UNI

op aanvraag
Op voorraad
815 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 25,08
vanaf 10  Stuks
€ 20,90
op aanvraag
Op voorraad
4.175 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 12,84
vanaf 10  Stuks
€ 10,70
op aanvraag
Op voorraad
5.926 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 14,46
vanaf 10  Stuks
€ 12,05
op aanvraag
Op voorraad
317 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 24,96
vanaf 10  Stuks
€ 20,80
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 24,96
vanaf 10  Stuks
€ 20,80
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 17,82
vanaf 10  Stuks
€ 14,85
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4 4 4 4
ISO-code wisselplaat SNHX 12045 SEHT 1204 AFSN SEKT 1204 AFTN SNHX 12045 SNHX 12045 SPMT 120408
Plaatdikte E 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm
Snijmateriaal HM HM HM HM HM HM
Type UNI UNI UNI UNI UNI UNI
Producttype Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen