{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | SNHX 12045 | |
Type | INOX | |
Soort | HB7535 | |
Snijmateriaal | HM | |
Voeding fz per tand | 0,13 mm | |
Bladdikte | 4,5 mm | |
Voor groefbreedte ap | 8 mm | |
Fasebreedte | 0,25 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Coating | gecoat | |
Plaatdikte E | 4,76 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 218601 INOX | |
EAN/GTIN | 4045197656469 | |
Nummer fabrikant | 218601 INOX |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNHX 12045 neutraal INOX
op aanvraag
Op voorraad
312 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 20,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.320 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.394 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 |
ISO-code wisselplaat | SNHX 12045 | SEKT 1204 AFTN | SEET 1204 AFTN |
Plaatdikte E | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Type | INOX | INOX | INOX |
Voeding fz per tand | 0,13 | 0,19 | 0,19 |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen |