SPMT 120408 UNI

Artikelnummer: 218361 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,34 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
683 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SPMT 120408
Type UNI
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7035
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,12 mm
Bladdikte 4,76 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Coating PVD
Plaatdikte E 4,76 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218361 UNI
EAN/GTIN 4062406727642

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
170
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder