Draadfreeskop 42 mm

Artikelnummer: 218110 42
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Toepassing bij boringtype: Blind gat; Doorlopend gat
  • Snijrichting: links en rechts
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing bij boringtype Blind gat; Doorlopend gat
Snijrichting links en rechts
Schachtuitvoering met schroefdraad
Inwendige koeling ja
Plaatafmeting 16
Aantal snijkanten Z 4
Opnamedraad M16
Werk-⌀ D 42 mm
Kraag-⌀ D1 32 mm
Totale lengte Ltotaal 32,95 mm
Afkoppellengte L1 25 mm
L2 7,95 mm
Wisselplaatschroef 279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Aantal spaangroeven 4
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218110 42
EAN/GTIN 4062406245276
Nummer fabrikant 218110 42

Omschrijving

Toepassing:

  • Voor grote en diepe schroefdraden.
  • Voor cilindrische binnendraden; andere wisselplaten en houders op aanvraag.
  • Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.
  • Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse draad.
  • Geringe snijdruk.