{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Snijrichting | links en rechts | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Inwendige koeling | ja | |
Plaatafmeting | 11 | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Opnamedraad | M12 | |
Werk-⌀ D | 30,9 mm | |
Kraag-⌀ D1 | 25 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 28 mm | |
Afkoppellengte L1 | 22,8 mm | |
L2 | 5,2 mm | |
Wisselplaatschroef | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
Aantal spaangroeven | 4 | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 218110 31 | |
EAN/GTIN | 4062406245252 | |
Nummer fabrikant | 218110 31 |