Draadfreeskop, met schroefdraad, ⌀ D: 17mm

Artikelnummer: 218110 17
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Toepassing bij boringtype: Blind gat; Doorlopend gat
  • Snijrichting: links en rechts
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing bij boringtype Blind gat; Doorlopend gat
Snijrichting links en rechts
Schachtuitvoering met schroefdraad
Inwendige koeling ja
Plaatafmeting 11
Aantal snijkanten Z 1
Opnamedraad M8
Werk-⌀ D 16,75 mm
Kraag-⌀ D1 13 mm
Totale lengte Ltotaal 22,2 mm
Afkoppellengte L1 17 mm
L2 5,2 mm
Wisselplaatschroef 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Aantal spaangroeven 1
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218110 17
EAN/GTIN 4062406252328
Nummer fabrikant 218110 17
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

  • Voor grote en diepe schroefdraden.
  • Voor cilindrische binnendraden; andere wisselplaten en houders op aanvraag.
  • Voor schroefdraad van doorlopende en blinde gaten.
  • Universeel toepasbaar voor linkse en rechtse draad.
  • Geringe snijdruk.