Freesplaat 60° 4 mm

Artikelnummer: 217285 4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 94,08 / Stuk
  • van 3 Stuk
    € 78,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijrichting: rechts en links

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadspoed 4 mm
    Soort HB7720
    Snijmateriaal HM
    Draadsoort M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankhoek 60 graden
    Plaatgeometrie Volprofiel
    Toepassing Binnen
    Buiten-⌀ D 26 mm
    Diepte t 2,262 mm
    voor schroefdraad ≥ M36×4
    Type P26
    Aantal snijkanten Z 6
    Aantal spaangroeven 6
    Snijrichting rechts en links
    Producttype Snij-inzetdeel voor circulair frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 217285 4
    EAN/GTIN 4045197216830
    Nummer fabrikant 217285 4

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    500
    Aluminium (kortspanend)
    N
    400
    Aluminium > 10% Si
    N
    250
    Staal < 500 N/mm²
    P
    250
    Staal < 750 N/mm²
    P
    180
    Staal < 900 N/mm²
    P
    120
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    120
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    100
    Staal < 55 HRC
    H
    60
    Staal < 60 HRC
    H
    45
    Staal < 65 HRC
    H
    35
    Staal < 67 HRC
    H
    30
    RVS < 900 N/mm²
    M
    120
    RVS > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Tip:

    Bij draadsnijplaten met gecorrigeerd profiel vervalt het corrigeren van de te programmeren diameter. Daarom deze platen alleen voor de aangegeven schroefdraden gebruiken.
    Bij gebruik van de circulaire frees nr. 217252 gr. 18L en 18XL kan de deelprofielplaat nr. 217281 gr. 1−4 alleen tot spoed 3,0 worden toegepast.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen