{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor plaattype | P26 | |
kleinste boor-⌀ D | 22 mm - 37 mm | |
Materiaal frees | Hardmetaal | |
Schacht | DIN 6535 HA | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Binnen-⌀ d1 | 15,5 mm | |
Maximale snijdiepte Smax | 10,75 mm | |
Afkoppellengte L1 | 25 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 109,6 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Schachtuitvoering | cilindrisch | |
Spanschroevenset | 219819 (20IP; 5,7 Nm) | |
Draaddiepte | 21,5 mm | |
Producttype | Circulaire frees |
Artikelnummer | 217252 27L | |
EAN/GTIN | 4045197216557 | |
Nummer fabrikant | 217252 27L | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |