{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor plaattype | P12 | |
kleinste boor-⌀ D | 9,6 mm - 11,7 mm | |
Materiaal frees | Hardmetaal | |
Schacht | DIN 6535 HA | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Binnen-⌀ d1 | 7 mm | |
Maximale snijdiepte Smax | 2,35 mm | |
Afkoppellengte L1 | 32 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 82 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Schachtvorm | cilindrisch | |
Spanschroevenset | 219832 (8IP; 1,0 Nm) | |
Draaddiepte | 30 mm | |
Producttype | Circulaire frees |
Artikelnummer |
217252 12L
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197542670
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
217252 12L
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |