Circulaire frees 27/M8

Artikelnummer: 217253 27/M8
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    kleinste boor-⌀ D 22 mm - 37 mm
    Draadafmeting M M8 mm
    Materiaal frees met schroefdraad staal
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    voor plaattype P26
    Binnen-⌀ d1 13,6 mm
    Maximale snijdiepte Smax 11,5 mm
    Afkoppellengte L1 18 mm
    Totale lengte Ltotaal 22,6 mm
    Schachtuitvoering met schroefdraad
    Spanschroevenset 219819 (20IP; 5,7 Nm)
    Boor-⌀ 16 mm
    Draaddiepte 18 mm
    Producttype Circulaire frees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 217253 27/M8
    EAN/GTIN 4045197597892
    Nummer fabrikant 217253 27/M8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Extra slanke uitvoering voor het draadfrezen.

    Tip:

    De daadwerkelijke steekdiepte Smax wordt als volgt berekend: (D-d1) / 2.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen