Circulaire frees, Hardmetaal, Type: 18

Artikelnummer: 217252 18
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor plaattype P16
kleinste boor-⌀ D 14 mm - 22 mm
Materiaal frees Hardmetaal
Schacht DIN 6535 HB
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Binnen-⌀ d1 9 mm
Maximale snijdiepte Smax 6,5 mm
Afkoppellengte L1 25 mm
Totale lengte Ltotaal 71,5 mm
Schacht-⌀ Ds h6 12 mm
Schachtuitvoering Weldon
Spanschroevenset 219818 (8IP; 1,2 Nm)
Draaddiepte 21 mm
Producttype Circulaire frees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217252 18
EAN/GTIN 4045197216526
Nummer fabrikant 217252 18

Omschrijving

Tip:

De daadwerkelijke steekdiepte Smax wordt als volgt berekend: (D-d1) / 2.