{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verzink-⌀ D | 48 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Minimale ⌀ dmin | 33 mm | |
Afkoppellengte L1 | 163 mm | |
L2 | 143 mm | |
L3 | 135 mm | |
Kraag-⌀ D1 | 40 mm | |
Programmeermaat e | 8,05 mm | |
Totale lengte L | 223 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Schachtuitvoering | Whistle Notch | |
geschikte wisselplaat | 260150 | |
Wisselplaatschroef | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Producttype | Verzinkboren |
Artikelnummer | 217180 48 | |
EAN/GTIN | 4045197281319 | |
Nummer fabrikant | 217180 48 |