Tegenlopende verzinkfrees 180° 26 mm

Artikelnummer: 217180 26
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Verzink-⌀ D 26 mm
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 1
Minimale ⌀ dmin 17 mm
Afkoppellengte L1 82 mm
L2 67 mm
L3 60 mm
Kraag-⌀ D1 25 mm
Programmeermaat e 5,05 mm
Totale lengte L 132 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
Schachtuitvoering Whistle Notch
geschikte wisselplaat 260142
Wisselplaatschroef 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217180 26
EAN/GTIN 4045197196934
Nummer fabrikant 217180 26

Omschrijving

Uitvoering:

Met een snijkant (z = 1).

Tip:

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina).
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Maximale verzink-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen