• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Tegenlopende verzinkfrees 180° 66 mm

Artikelnummer: 217180 66
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale verzink-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verzink-⌀ D 66 mm
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Aantal snijkanten Z 1
Minimale ⌀ dmin 45 mm
Afkoppellengte L1 165 mm
L3 135 mm
Programmeermaat e 11,05 mm
Totale lengte L 245 mm
Schacht-⌀ Ds h6 50 mm
Schachtuitvoering Weldon
geschikte wisselplaat 260158
Wisselplaatschroevenset 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217180 66
EAN/GTIN 4045197465733
Nummer fabrikant 217180 66

Omschrijving

Uitvoering:

Met een snijkant (z = 1).

Tip:

Maat e = programmeermaat (informatie aan het einde van de pagina).
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,5 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.