Radius-wisselplaat 2

Artikelnummer: 216841 2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,20 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
307 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius r Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HB7525
    Voeding fz per tand 0,1 mm - 0,4 mm
    Lengte L 15 mm
    Breedte B 9,52 mm
    Plaatdikte S 3,18 mm
    bijpassende radiusfrees 216825 1
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 216841 2
    EAN/GTIN 4062406706456
    Nummer fabrikant 216841 2

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    390
    Staal < 750 N/mm²
    P
    300
    Staal < 900 N/mm²
    P
    220
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    160
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    90
    RVS < 900 N/mm²
    M
    280
    RVS > 900 N/mm²
    M
    180
    GG(G)
    K
    110
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Toepassing:

    Universeel toepasbare wisselplaat, bij voorkeur voor staal, hooggelegeerde stalen materialen en gietijzer. Geoptimaliseerde spaanbreker voor ongehinderde spaanafvoer.

    Tip:

    Ook toepasbaar op radius-draaigereedschap nr. 294500.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen