Radius-wisselplaat, HB7525, Radius r: 2,5

Artikelnummer: 216841 2,5

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,44 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
491 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Radius r Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7525
Voeding fz per tand 0,1 mm - 0,4 mm
Lengte L 15 mm
Breedte B 9,52 mm
Plaatdikte S 3,18 mm
bijpassende radiusfrees 216825 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 216841 2,5
EAN/GTIN 4062406706463
Nummer fabrikant 216841 2,5

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
390
Staal < 750 N/mm²
P
300
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
280
RVS > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Toepassing:

Universeel toepasbare wisselplaat, bij voorkeur voor staal, hooggelegeerde stalen materialen en gietijzer. Geoptimaliseerde spaanbreker voor ongehinderde spaanafvoer.

Tip:

Ook toepasbaar op radius-draaigereedschap nr. 294500.