Radiusfrees, Weldonschacht, Type: 1

Artikelnummer: 216825 1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: nee
  • Gereedschapswissel: PowerCard
  • Radiusfrezen: voorwaarts
PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal snijkanten Z 2
Schachtvorm Weldonschacht
Schacht-⌀ Ds 20 mm
maximale ⌀ 22 mm
Inwendige koeling nee
Gereedschapswissel PowerCard
Radiusfrezen voorwaarts
Afkoppellengte L1 35 mm
Totale lengte Ltotaal 120 mm
minimale radius 1 mm
maximale radius 2,5 mm
geschikte wisselplaat 216841 1 - 2,5
Wissel plaat- schroef 219879 1 (TX15; 3Nm)
Producttype Kopieerfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 216825 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406706418
Kopiëren
Nummer fabrikant 216825 1
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor het maken van convexe radiussen op componenten. Het slanke en compacte design maakt een groot aantal toepassingen mogelijk en is bijzonder geschikt voor gebruik in diepe holtes.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen