{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
maximale ⌀ | 22 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Radiusfrezen | voorwaarts | |
Afkoppellengte L1 | 35 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 120 mm | |
minimale radius | 3 mm | |
maximale radius | 5 mm | |
geschikte wisselplaat | 216841 3 - 5 | |
Wisselplaatschroef | 219879 1 (TX15; 3Nm) | |
Producttype | Kopieerfrezen |
Artikelnummer | 216825 2 | |
EAN/GTIN | 4062406706425 | |
Nummer fabrikant | 216825 2 |