Fasenfrees 45° 16 mm

Artikelnummer: 216102 16
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Afschuinhoek achterwaarts: 45
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 16 mm
    Schachtuitvoering met schroefdraad
    Afschuinhoek achterwaarts 45 graden
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    Aantal snijkanten Z 2
    Minimale insteek-⌀ Dmin 28,5 mm
    Maximale afschuin-⌀ Dmax 28,3 mm
    Afkoppellengte L1 18 mm
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    Totale lengte Ltotaal 28 mm
    ⌀ D2 17,7 mm
    Opnamedraad M M10
    geschikte wisselplaat SD.. 090308
    Wisselplaatschroevenset 219805 (15IP; 3,8 Nm)
    Producttype Fasenfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 216102 16
    EAN/GTIN 4045197469915
    Nummer fabrikant 216102 16

    Omschrijving

    Tip:

    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen