GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees 32/3 mm

Artikelnummer: 215974 32/3
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Tang
Snijkant-⌀ DC 32 mm
Effectief aantal snijkanten Zeff 3
Aantal wisselplaten 15
Maximale snijdiepte ap max 39 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 30 mm
Opnamedraad M M16
Schachtuitvoering met schroefdraad
Instelhoek κ 90
Freestoepassing Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Wisselplaatschroevenset 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
geschikte wisselplaat LO.U0904..
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215974 32/3
EAN/GTIN 4045197940117
Nummer fabrikant 215974 32/3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.