GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees, met schroefdraad, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

Artikelnummer: 215974 25/2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Zeff (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Innenkühlung: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Tang
Snijkant-⌀ DC 25 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 2
Aantal wisselplaten 8
maximale Schnitttiefe ap max 32 mm
Totale lengte Ltotaal 45 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Aufnahmegewinde M M12
Schaftausführung met schroefdraad
Instelhoek κ 90
Freestoepassing Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Innenkühlung ja
Gereedschapswissel PowerCard
Wendeplattenschrauben-Set 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte LO.U0904..
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215974 25/2
EAN/GTIN 4045197940100
Nummer fabrikant 215974 25/2