GARANT Power Tang 90° - tangentiale hoogrendement-hoekfrees smalle steek 20/3 mm

Artikelnummer: 215954 20/3
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Tang
Snijkant-⌀ DC 20 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale snijdiepte ap max 8 mm
Afkoppellengte L1 30 mm
Totale lengte Ltotaal 90 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
geschikte wisselplaat LO.U0904..
Wisselplaatschroevenset 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215954 20/3
EAN/GTIN 4045197939876
Nummer fabrikant 215954 20/3

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale stabiliteit door tangentiaal geplaatste wisselplaten.
Hoge voedingswaarden voor maximale verspaningsvolumes dankzij optimale wisselplaatstabiliteit in de richting van de verspaningskracht.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8 IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen