GARANT Softcut hoekfrees 90° MTC 15,7/2 mm

Artikelnummer: 215570 15,7/2
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Circulair frezen; Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: MTC
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
Snijkant-⌀ DC 15,7 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering met schroefdraad
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Circulair frezen; Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Gereedschapswissel PowerCard
Totale lengte Ltotaal 26 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Opnamedraad M M8
⌀ D3 12,7 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 28,4 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 29,4 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,2 mm
Rampinghoek αmax 1,69 graden
Rampinglengte L voor αmax 10,2 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1335..
Wisselplaatschroevenset 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215570 15,7/2
EAN/GTIN 4045197409188
Nummer fabrikant 215570 15,7/2

Omschrijving

Uitvoering:

precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. Nieuwe generatie hoogrendement-wisselplaat-hoekfrezen met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing in instabiele omstandigheden of voor spindels met gering aandrijfvermogen.

Toepassing:

voor het hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Reservedeel:

Wisselplaatschroevenset nr. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Tip:

bij toepassing van wisselplaten met radius groter dan 2 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 gr. 2,2 met steel nr. 674252 gr. 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen