GARANT Softcut® HSI smalle steek 40/5 mm

Artikelnummer: 214908 40/5
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Softcut®
    Snijkant-⌀ DC 40 mm
    Aantal snijkanten Z 5
    Schachtuitvoering met boring
    Instelhoek κ 90 graden
    Freestoepassing Hoekfrezen
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Inwendige koeling ja
    Gereedschapswissel PowerCard
    Maximale snijdiepte ap max 6 mm
    Totale lengte Ltotaal 40 mm
    Opnameboring-⌀ 16 mm
    geschikte wisselplaat SO.. 0836..
    Wisselplaatschroevenset 219863 (8IP; 2,2 Nm)
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 214908 40/5
    EAN/GTIN 4045197674654
    Nummer fabrikant 214908 40/5

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Slijtvast, warmtebehandeld staal met corrosiewerende coating. Nauwkeurige wisselplatenbedding door afgestemd aanhaalmoment. Wijde en smalle tandsteek voor individuele freesstrategie.

    Toepassing:

    Met name voor machines met gering aandrijfvermogen en voor de bewerking in grotere dieptes bij geringe invoerdiameters.

    Tip:

    Om alle 4 snijkanten te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat altijd in de aangegeven richting (linksom) worden gedraaid.
    GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 2,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.
    Voor exacte 90°-hoeken ap = 6 mm kiezen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen