Vlakfrees 45° linkssnijdend 50/5 mm

Artikelnummer: 214205 50/5
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aantal snijkanten Z: 5
  • Instelhoek κ: 45
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: nee
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 45 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC
Maximale buiten-⌀ Dmax 63 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
geschikte wisselplaat SE.. 1204..
Wisselplaatschroevenset 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214205 50/5
EAN/GTIN 4045197717191
Nummer fabrikant 214205 50/5

Omschrijving

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Vlakfrees 45° linkssnijdend  50/5 mm

Vlakfrees 45° linkssnijdend 50/5 mm

op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 401,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 395,00
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 511,00
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 370,00
Opnameboring-⌀ 22 22 22 22
Inwendige koeling nee ja ja ja
geschikte wisselplaat SE.. 1204.. SE.. 1204.. SN.U ;ON.U SE.T1305 ;XEEW1305
Schachtuitvoering met boring met boring met boring met boring
Snijkant-⌀ DC 50 50 50 50
Verdeling van de snijkanten ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk
Producttype Vlakfrees Vlakfrees Vlakfrees Vlakfrees