SEKR 1203 AFFN ALU

Artikelnummer: 213960 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,34 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,45 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
821 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SEKR 1203 AFFN
    Type ALU
    Soort HU7710
    Snijmateriaal HM
    Voeding fz per tand 0,24 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Plaatdikte E 3,18 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 213960 ALU
    EAN/GTIN 4045197319432
    Nummer fabrikant 213960 ALU

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    725
    Aluminium (kortspanend)
    N
    500
    Aluminium > 10% Si
    N
    350
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen