SEEN 1203 AFTN ST500

Artikelnummer: 213900 ST500

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 11,58 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 9,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.409 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat SEEN1203-AFTN
    Type ST500
    Soort CU7725
    Snijmateriaal Cermet
    Voeding fz per tand 0,19 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Plaatdikte E 3,18 mm
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 213900 ST500
    EAN/GTIN 4045197302700
    Nummer fabrikant 213900 ST500

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    300
    Staal < 750 N/mm²
    P
    250
    Staal < 900 N/mm²
    P
    220
    droog
     

    Omschrijving

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen