{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 113 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | SE.. 1203.. | |
Klemschroef voor wisselplaat | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Onderlegplaat | 219860 | |
Spanschroef voor onderlegplaat | 219861 (TX8) | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213890 100/6 | |
EAN/GTIN | 4045197666550 | |
Nummer fabrikant | 213890 100/6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Vlakfrees 45°, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 100/6mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 557,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 527,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 371,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Maximale buiten-⌀ Dmax | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
geschikte wisselplaat | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Instelhoek κ | 45 graden | 45 graden | 45 graden |