Alternatief product:

OFEW 050405 TR ST1400

Artikelnummer: 213324 ST1400
Korting
16,20 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.312 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat OFEW 050405 TR
Type ST1400
Hoekradius 0,5 mm
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,14 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213324 ST1400
EAN/GTIN 4045197454959
Nummer fabrikant 213324 ST1400

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
275
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
190
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
140
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen precisiegesinterd en geslepen. Fijnkorrelige substraten zorgen voor grote taaiheid en slijtvastheid.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen