GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen 52/8 mm

Artikelnummer: 213058 52/8
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Q
Snijkant-⌀ DC 52 mm
Aantal snijkanten Z 8
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 46 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 98 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 102 mm
Helicoïdaal frezen ap 1 mm
Rampinghoek αmax 0,45 graden
Rampinglengte L voor αmax 44,4 mm
geschikte wisselplaat ANGX10T308ZE.R
Instelhoek κ 20 graden
Fz Helix 0,8
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213058 52/8
EAN/GTIN 4062406566760
Nummer fabrikant 213058 52/8

Omschrijving

Uitvoering:

Freessysteem voor hoge voedingen voor kleinere bewerkingsdiameters en grotere toepassingsdieptes. Bijzonder effectief dankzij een groot aantal snijkanten.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 7IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen