XDPT 09T308 ER INOX

Artikelnummer: 212961 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,90 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
761 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDPT 09T308 ER
Type INOX
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7635
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,99 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,15 mm
Voeding fz per tand 0,86 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212961 INOX
EAN/GTIN 4045197812643
Nummer fabrikant 212961 INOX

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
150
RVS > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max