XDLT 09T308 ER ALU

Artikelnummer: 212943 ALU

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,58 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
948 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDLT 09T308 ER
Type ALU
Hoekradius 0,8 mm
Soort HU7810
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,99 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,15 mm
Voeding fz per tand 0,79 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212943 ALU
EAN/GTIN 4045197581600
Nummer fabrikant 212943 ALU

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1200
Aluminium (kortspanend)
N
1500
Aluminium > 10% Si
N
1100
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen