{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | ALU | |
Soort | HU7810 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoekradius R | 4 mm | |
Voeding fz in aluminium kortspanend | 0,35 mm | |
Voeding fz in staal < 1400 N/mm2 | 0,35 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Hoekradius | 4 mm | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 212734 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197761804 | |
Nummer fabrikant | 212734 ALU |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Freeswisselplaat ⌀ 20 mm ALU
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
513 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
400 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 121,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | 1 | 1 |
Hoekradius | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Soort | HU7810 | HU7810 | HU7810 |
Type | ALU | ALU | ALU |
Voeding fz in aluminium kortspanend | 0,35 mm | 0,24 mm | 0,3 mm |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen |